Eriks
PFERD

PFERD Feuille abrasive COMBIDISC corindon 25mm G80

  • ERIKS:23286600
  • Fabricant:4007220355725
Image 1
Disque COMBIDISC® CD corindon A , Ø de 25 mm

CD
Modèle : support de toile résistant à la déchirure, garni de façon homogène et légèrement ouverte de corindon à liant en résine synthétique (A). Bonne adhérence du grain et grande longévité.

Applications : convient aux travaux de meulage sur les métaux et d'autres matériaux.

Ajouter à la liste

0,78 €/ par boîtehors TVA

0,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
25 mm
Granulation
P80
Matériau du revêtement
Alumine