Eriks
PFERD

PFERD Feuille abrasive COMBIDISC ceramique 75mm G60

  • ERIKS:12064070
  • Fabricant:4007220617335
Image 1
Feuille abrasive COMBIDISC® CO-COOL, Ø 75 mm

CD
Modèle : grain céramique (CO–COOL). Forte abrasion avec enlèvement élevé de matière. Performance maximale constante grâce au grain céramique auto-affûtant. Des additifs abrasifs dans le revêtement permettent d'améliorer l'enlèvement de matière nettement visible, empêchent l'encrassement et ont un effet réfrigérant.

Applications : convient pour les travaux de meulage d'aciers alliés et non alliés et les couches métalliques dures.

Ajouter à la liste

3,64 €/ Unitéhors TVA

4,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD