Eriks
PFERD

PFERD Feuille abrasive COMBIDISC ceramique 50mm G60

  • ERIKS:12064078
  • Fabricant:4007220617304
Image 1
Feuille abrasive COMBIDISC® CO-COOL, Ø 50 mm

CD
Modèle : grain céramique (CO–COOL). Forte abrasion avec enlèvement élevé de matière. Performance maximale constante grâce au grain céramique auto-affûtant. Des additifs abrasifs dans le revêtement permettent d'améliorer l'enlèvement de matière nettement visible, empêchent l'encrassement et ont un effet réfrigérant.

Applications : convient pour les travaux de meulage d'aciers alliés et non alliés et les couches métalliques dures.

Ajouter à la liste

1,96 €/ Unitéhors TVA

2,37 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD