Eriks
PFERD

PFERD Etoile de poncage Polinox T 19-2 A 280

  • ERIKS:12739461
  • Fabricant:4007220899205
Image 1
Étoile de ponçage POLINOX

PNST
Modèle : non-tissé avec garniture en corindon (A). Le non tissé est placé en plusieurs couches décalées les unes par rapport aux autres.

Applications : pour l'usinage de l'acier normal, de l'acier inoxydable et de l'aluminium. L'idéal pour nettoyer, ébavurer et poncer finement les surfaces intérieures et les contours. Spécialement pour les travaux aux endroits difficiles d'accès.



Ø 19 mm, 2 épaisseurs.
Recom. 15000 tr/min, max. 25100 tr/min.

Ajouter à la liste

4,34 €/ Unitéhors TVA

5,25 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
280