Eriks
PFERD

PFERD Éponge de ponçage Oxyde d'aluminium 154x224 - très grossière

  • ERIKS:23874614
  • Fabricant:4007220294611
Image 1
Grâce à leur flexibilité il est possible d’effectuer d’excellents travaux sur contours et endroits difficilement accessibles.
Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Applications : Homogénéisation des aspects brossés
Dépolissage des parties à coller
Nettoyage d'éléments de construction en acier spécial (INOX)
Recommandations d'utilisation : Utilisable en ponçage à sec ou sous arrosage
Ils sont appropriés pour des travaux légers de ponçage, d’ébavurage et de nettoyage sur métaux, matières synthétiques (GFK),
aciers spéciaux (INOX), aluminium, peintures et mastics.
Ajouter à la liste

2,58 €/ Unitéhors TVA

3,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Nuance
Très gros
Longueur
224 mm
Largeur
154 mm
Matériau du revêtement
Alumine