Eriks
PFERD

PFERD Éponge de ponçage Oxyde d'aluminium 154x224 - grossière

  • ERIKS:23874615
  • Fabricant:4007220294628
Image 1
Abrasive: A = Aluminium oxide SiC = Silicon carbide Application example: Blending of grinding patterns Roughening of gluing points Cleaning of stainless steel (INOX) parts Recommendation for use: Can be used for wet or dry grinding - Due to the high flexibility, contours and hard-to-reachplaces can be worked on with ease.- Suitable for light grinding, deburring and cleaning work on metal, plastics (GRP), stainless steel (INOX), aluminium, paint and fillers.
Ajouter à la liste

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Nuance
Gros
Longueur
224 mm
Largeur
154 mm
Matériau du revêtement
Alumine