Eriks
PFERD

PFERD Disques en non-tissé Combidisc CDR VRH diam. 38 - P180

  • ERIKS:23873578
  • Fabricant:4007220596913
Image 1
Lors du ponçage des surfaces, la flexibilité des rondelles dépend du degré de dureté du support.
Abrasif : corindon A Granulométries disponibles : 100 G (grossière) = brun jaune 180 M (moyenne) = brun rouge 240 F (fine) = bleu
Utilisation universelle pour l’usinage de surface de métaux, par ex. l'élimination de traces de dégrossissage,
d’oxydation et les petits travaux d’ébavurage.
L’addition d’huile ou d’eau permet de réaliser des surfaces encore plus fines, d'obtenir un usinage sans échauffement
et une durée de vie plus longue.
Ajouter à la liste

1,92 €/ Unitéhors TVA

2,32 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
38 mm
Granulation
P180
Matériau du revêtement
Alumine