Eriks
PFERD

PFERD Disques en non-tissé Combidisc CD VWR diam. 50 - P280

  • ERIKS:23873500
  • Fabricant:4007220266694
Image 1
Abrasif : corindon  A Granulométries disponibles : 100 = moyenne 180 = fine 240 = très fine
Adaptées au meulage très fin des surfaces et des contours ainsi qu’aux travaux de nettoyage sur les métaux et les peintures.
Structure très ouverte.
L’addition d’huile et d’eau permet de réaliser des surfaces encore plus fines, d'obtenir un usinage sans échauffement
et une durée de vie plus longue.
Ajouter à la liste

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,81 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
50 mm
Granulation
P280
Matériau du revêtement
Alumine