Eriks
PFERD

PFERD Disques à surfacer à lamelles POLIFAN PFR 115-M Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK

  • ERIKS:13553171
  • Fabricant:4007220113776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Disque à lamelles X-LOCK, corindon zirconium CURVE, Ø 115 mm, radial

Z SGP CURVE STEELOX
Modèle : lamelles au corindon zirconien (Z), modèle performant, à liant en résine synthétique, haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre. Assure un enlèvement maximum et une extrême longévité. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d'outil aisé et rapide.

Applications : idéal pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Grâce à sa forme radiale spéciale, le disque à lamelles convient pour l'usinage de soudures d'angle, le chanfreinage et l'ébarbage.
Ajouter à la liste

9,62 €/ Unitéhors TVA

11,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Porte-outil
X-LOCK
Granulation
P40
Matériau du revêtement
Zirconium
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BOSCH Meuleuse X-LOCK GWX 19-125 S dans carton

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

BOSCH Meuleuse X-LOCK GWX 18V-10 SC dans L-Boxx

  • Eriks:13571028
  • Manufacturer:0 601 7B0 400
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment