Eriks
PFERD

PFERD Disques à ébarber E 115-4,1 SG STEEL/X-LOCK

  • ERIKS:13553160
  • Fabricant:4007220640845
Image 1
Meule d'ébarbage SG pour l'usinage de l'acier, X-LOCK

Modèle : avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une longue durée de vie et une grande performance de meulage. Idéale pour meuler les surfaces, pour l'usinage des cordons de soudure, les travaux de chanfreinage, d'ébavurage et l'usinage de soudures d'angle. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d'outil aisé et rapide.

SG STEEL
Corindon (A), dur.
Très bonne tenue de coupe et puissance de meulage élevée.
Ajouter à la liste

3,12 €/ Unitéhors TVA

3,78 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Epaisseur
4.1 mm
Porte-outil
X-LOCK
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BOSCH Meuleuse X-LOCK GWX 19-125 S dans carton

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

BOSCH Meuleuse X-LOCK GWX 18V-10 SC dans L-Boxx

  • Eriks:13571028
  • Manufacturer:0 601 7B0 400
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment