Eriks
PFERD

PFERD Disque Ronde intisse POLINOX PVR 150x10x13mm G280

  • ERIKS:23874607
  • Fabricant:4007220505861
Image 1
Disque de décapage POLINOX®

PVR
Modèle : non-tissé de décapage structuré avec grande souplesse pour une adaptation optimale des contours, très longue durée de vie. Permet d'atteindre des zones difficilement accessibles, comme des fentes profondes et des évidements. Pas d'encrassement de l'outil grâce à la structure ouverte et à la grande souplesse de la matière non-tissé. Pour agrandir la largeur d'utilisation, serrer successivement jusqu'à trois tours. Alésage de 13 mm.

Applications : utilisation sur des meuleuses droites et des arbres flexibles. Convient pour des travaux de décapage, l'élimination de vernis, couches d'oxyde, couleurs de revenu, pour la structuration et le ponçage fin progressif dans le meulage périphérique.


Remarque : les boulons de fixation appropriés sont à commander séparément.
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
280
Matériau du revêtement
Alumine