PVR
Modèle : non-tissé de décapage structuré avec grande souplesse pour une adaptation optimale des contours, très longue durée de vie. Permet d'atteindre des zones difficilement accessibles, comme des fentes profondes et des évidements. Pas d'encrassement de l'outil grâce à la structure ouverte et à la grande souplesse de la matière non-tissé. Pour agrandir la largeur d'utilisation, serrer successivement jusqu'à trois tours. Alésage de 13 mm.
Applications : utilisation sur des meuleuses droites et des arbres flexibles. Convient pour des travaux de décapage, l'élimination de vernis, couches d'oxyde, couleurs de revenu, pour la structuration et le ponçage fin progressif dans le meulage périphérique.
9,71 €/ Unitéhors TVA
11,75 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150