Eriks
PFERD

PFERD Disque Policlean PCLD 125x13mm

  • ERIKS:23153944
  • Fabricant:4007220515297
Image 1
Disque de décapage sur support en fibre de verre

POLICLEAN-DISC PCLD
Modèle : feutre de nettoyage abrasif grossièrement structuré, composé d’une combinaison spéciale de fibres synthétiques et de grain abrasif, collé sur un disque en toile de verre, donc utilisable en ponçage frontal. Adaptation optimale des contours et pas d’encrassement de l’outil grâce à la grande souplesse et à la structure ouverte. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : pour une utilisation sur des meuleuses d’angle, idéalement à des vitesses de rotation inférieures. Nettoyage de joints de soudure et élimination de couleurs de revenu. Élimine facilement la calamine, la peinture, la colle et la rouille en laissant une surface fine.

Ajouter à la liste

21,97 €/ Unitéhors TVA

26,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Epaisseur
13 mm