Eriks
PFERD

PFERD Disque intisse X-LOCK PVL A 125mm 240 fin

  • ERIKS:14591651
  • Fabricant:4007220119914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Disque à lamelles X-LOCK™, corindon, Ø 125 mm

POLIVLIES PVL
Modèle : lamelles en corindon (A), avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une longue durée d’utilisation et une grande performance de meulage. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.

Applications : Pour une utilisation universelle, du ponçage grossier au ponçage fin.

Ajouter à la liste

18,20 €/ Unitéhors TVA

22,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD