Eriks
PFERD

PFERD Disque intisse X-LOCK PVL A 115mm 240 fin

  • ERIKS:13553108
  • Fabricant:4007220119853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Disque à lamelles X-LOCK™, corindon, Ø 115 mm

POLIVLIES PVL
Modèle : lamelles en corindon (A), avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une longue durée d’utilisation et une grande performance de meulage. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.

Applications : Pour une utilisation universelle, du ponçage grossier au ponçage fin.

Ajouter à la liste

11,03 €/ Unitéhors TVA

13,35 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Porte-outil
X-LOCK
Granulation
P240
Matériau du revêtement
Corindon
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BOSCH Meuleuse X-LOCK GWX 19-125 S dans carton

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

BOSCH Meuleuse X-LOCK GWX 18V-10 SC dans L-Boxx

  • Eriks:13571028
  • Manufacturer:0 601 7B0 400
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment