Eriks
PFERD

PFERD Disque fibre 125x22 - P80

  • ERIKS:23875769
  • Fabricant:4007220216651
Image 1
Pour travaux d’ébauche à la meule avec enlèvement de copeaux important et bonne durée de vie.
L'abrasif corindon zirconien à haute performance atteint un rendement optimal sur des meuleuses d’angle puissantes en appliquant
une pression de travail plus élevée.
Abrasif : corindon zirconien Z
Ajouter à la liste

1,53 €/ Unitéhors TVA

1,85 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22 mm
Granulation
P80
Matériau du revêtement
Zirconium