Eriks
PFERD

PFERD Disque fibre 125x22 - P60

  • ERIKS:23875670
  • Fabricant:4007220696989
Image 1
Pour meulage agressif avec rendement d'enlèvement de matière très important sur matériaux durs de mauvaise thermoconductivité.
Des agents actifs additionnés au revêtement améliorent l’enlèvement de matière, évitent l’encrassement et permettent un ponçage
sans échauffement.
Abrasif : grains céramique CO-COOL
Ajouter à la liste

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22 mm
Granulation
P60
Matériau du revêtement
Céramique