Eriks
PFERD

PFERD Disque fibre 125x22 - P60

  • ERIKS:23875618
  • Fabricant:4007220696439
Image 1
Pour les travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin, sur matériaux à mauvaise thermoconductivité,
par ex. l'acier inoxydable (INOX).
Des agents actifs additionnés au revêtement améliorent l’enlèvement de matière, évitent l’encrassement et permettent un ponçage
sans échauffement.
Abrasif : corindon A-COOL
Ajouter à la liste

1,71 €/ Unitéhors TVA

2,07 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22 mm
Granulation
P60
Matériau du revêtement
Corindon