Eriks
PFERD

PFERD Disque fibre 125x22 - P36

  • ERIKS:23875643
  • Fabricant:4007220617489
Image 1
Pour le meulage agressif avec enlèvement de matière très important et durée de vie très élevée.
Les grains céramique sont spécialement conçus pour l’usinage des couches et matériaux durs et atteignent leur meilleur rendement
en meulage sur des ponceuses d'angle puissantes.
Abrasif : grains céramique CO
Ajouter à la liste

2,69 €/ Unitéhors TVA

3,25 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22 mm
Granulation
P36
Matériau du revêtement
Céramique