Eriks
PFERD

PFERD Disque feutre 30x7x6

  • ERIKS:23874185
  • Fabricant:4007220153864
Image 1
Les disques feutre sont principalement utilisés avec la circonférence de l’outil.
Les disques feutre avec insert métallique (MS) sont utilisés pour augmenter l’enlèvement de matière lors du polissage préliminaire
à l’aide de pâte à polir diamant.
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
30 mm
Diamètre de forage
6 mm
Epaisseur
7 mm