Eriks
PFERD

PFERD Disque feutre 125x20x20mm (M)

  • ERIKS:23429338
  • Fabricant:4007220297629
Image 1
Disque en feutre

Modèle : conservation exacte des formes géométriques en raison de la dureté. Peut être profilé librement et utilisable ainsi également pour les outils avec des géométries complexes.

Applications : pour la finition de pièces déjà dégrossies. A l'aide de boulons de fixation pour le polissage de surfaces.

Ajouter à la liste

35,35 €/ Unitéhors TVA

42,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
20 mm
Epaisseur
20 mm