PCLS
Modèle : non-tissé de décapage abrasif grossièrement structuré, composé d'une combinaison spéciale de fibres synthétiques et de grain abrasif. Adaptation optimale des contours et pas d'encrassement de l'outil grâce à la grande souplesse et à la structure ouverte. Très longue durée de vie et grande capacité abrasive. Alésage de 6 mm.
Applications : convient à l'utilisation sur les meuleuses droites et les arbres flexibles. Convient pour les travaux de décapage grossiers, l'élimination de vernis, calamine, couleurs de revenu, résidus de rouille et de colle dans le meulage périphérique. Pour l'usinage de grandes surfaces, utiliser plusieurs disques avec le porte-outil approprié.
5,51 €/ Unitéhors TVA
6,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150