Eriks
PFERD

PFERD Disque abrasif diamant Combidisc CD DIA diam. 75 - D126/P120

  • ERIKS:23873394
  • Fabricant:4007220750407
Image 1
Particulièrement recommandées pour les matériaux utilisés dans le secteur de la construction de propulseurs, par ex. Hastelloy®, Inconel®
et titane/alliages de titane.
Egalement les mieux adaptées à l’usinage de matériaux extrêmement durs tels que le carbure métallique, le verre, la céramique, l’émail,
la pierre et les matières synthétiques renforcées de fibres de verre ou de carbone GFK/CFK.
Abrasif : diamant D 251 = P 60 D 126 = P 120 D 76 = P 220 (P = granulométrie selon ISO 6344)
Remarquablement appropriées à l’usinage des revêtements de protection contre l’usure et des plaques d’usure en carbure de tungstène,
carbure de chrome, carbure de titane, etc.
Le rendement des pastilles abrasives diamant est optimal à la vitesse de coupe recommandée de 10 à 20 m/s.
Les pastilles abrasives COMBIDISC® peuvent être utilisées avec les supports durs ou moyens
Ajouter à la liste

46,23 €/ Unitéhors TVA

55,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
75 mm
Granulation
D126/P120