Eriks
PFERD

PFERD Disque abrasif Combidisc CD diam. 75 - P80

  • ERIKS:23873476
  • Fabricant:4007220617342
Image 1
Performances élevées constantes grâce aux grains céramique à auto-affûtage.
Des agents actifs additionnés au revêtement améliorent l’enlèvement de matière, évitent l’encrassement et permettent un ponçage
sans échauffement.
Abrasif : grains céramique CO-COOL
Appropriées à l’usinage des aciers non-alliés et alliés, la fonte, l'acier spécial (lNOX), le titane,
les alliages à base de nickel et les matériaux extrêmement durs.
Ajouter à la liste

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
75 mm
Granulation
P80
Matériau du revêtement
Céramique