Eriks
PFERD

PFERD Disque abrasif Combidisc CD diam. 50 - P60

  • ERIKS:23873452
  • Fabricant:4007220441183
Image 1
Appropriées pour l’usinage de l’aluminium, du cuivre, du bronze, du titane, des aciers fortement alliés et matières synthétiques renforcées
de fibres.
Conviennent particulièrement pour l’utilisation sur les alliages de titane.
Parfaitement adaptées à l’industrie aéronautique où par ex. l’usinage des éléments d’entraînement est uniquement autorisé avec le SiC.
Abrasif : carbure de silicium SiC
Ajouter à la liste

1,41 €/ Unitéhors TVA

1,71 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
50 mm
Granulation
P60
Matériau du revêtement
Carbure de silicium