Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonner stationnaire 350x3,8x25,4

  • ERIKS:23875868
  • Fabricant:4007220540329
Image 1
Avantages : Grande stabilité latérale Très longue durée de vie Pour applications de tronçonnage difficiles
Abrasif : corindon A
Outil de dureté L et O avec deux armatures extérieures.
Pour les applications de tronçonnage exigeant une grande stabilité.
Les meilleurs résultats de tronçonnage sont obtenus avec des machines motrices puissantes.
Ajouter à la liste

14,91 €/ Unitéhors TVA

18,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
350 mm
Diamètre de forage
25.4 mm
Epaisseur
3.8 mm
Approprié pour métal
Oui
Granulation
30
Dureté
O
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
25.4 mm