Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonner stationnaire 350x2,8x25,4

  • ERIKS:23875871
  • Fabricant:4007220629154
Image 1
Avantages : Très longue durée de vie Tronçonnage rapide Moins de frottement latéral Pour applications de tronçonnage difficiles
Abrasif : corindon A
Outil très coupant de dureté K avec armature centrale.
Pour un tronçonnage agressif avec peu de bavures.
Les meilleurs résultats de tronçonnage sont obtenus avec des machines motrices de puissance inférieure ou égale à 3 KW
Ajouter à la liste

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
350 mm
Diamètre de forage
25.4 mm
Epaisseur
2.8 mm
Approprié pour métal
Oui
Granulation
36
Dureté
K
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
25.4 mm