Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonner EHT 300x4x22,23

  • ERIKS:23875388
  • Fabricant:4007220162477
Image 1
Abrasif : corindon A
Outil spécial de dureté S dur offrant un rendement de tronçonnage élevé et une bonne durée de vie pour une utilisation
sur  tronçonneuses manuelles (disques de 300–400 mm de ø).
Utilisation sur tronçonneuses manuelles à moteur électrique, thermique ou haute fréquence En fonction de la machine,
des disques de 300 mm de ø sont disponibles pour une vitesse de rotation de 80 m/s ou de 100 m/s
Ajouter à la liste

12,97 €/ Unitéhors TVA

15,69 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
300 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
4 mm
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour tubes en fonte
Oui
Granulation
24
Dureté
S
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat