Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonner 65x2,1x10,0

  • ERIKS:23875835
  • Fabricant:4007220165737
Image 1
Abrasif : corindon A
Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.
Outil universel de dureté P mi-dur offrant un fort rendement de tronçonnage et une bonne durée de vie pour un tronçonnage sans échauffement.
Pour les travaux de tronçonnage universels
Spécialement conçu pour les endroits difficiles d’accès
Utilisation sur meuleuses droites électriques et pneumatiques de toutes les catégories de puissance
Utilisation avec porte-outil monté sur meuleuse droite jusqu'à la vitesse maximale autorisée du porte-outil
Disques à tronçonner jusqu'à 76 mm de ø utilisables sans capot de protection
Ajouter à la liste

2,46 €/ Unitéhors TVA

2,98 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
65 mm
Diamètre de forage
10 mm
Epaisseur
2.1 mm
Granulation
46
Dureté
P
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
10 mm