Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonner 230x3,2x22,23

  • ERIKS:23875481
  • Fabricant:4007220163627
Image 1
Abrasif : carbure de silicium C
Outil universel de dureté P (C) mi-dur à fort rendement de tronçonnage et bonne durée de vie.
Épaisseurs de disque 1,6/1,0 mm pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures
Épaisseur de disque 2,4 mm pour les travaux de tronçonnage universels
Épaisseurs de disque 3,2/3,0 mm pour une durée de vie maximale et une grande stabilité latérale
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance
Ajouter à la liste

3,07 €/ Unitéhors TVA

3,71 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
230 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
3.2 mm
Approprié pour béton
Oui
Approprié pour béton/bloc de béton
Oui
Approprié pour brique
Oui
Approprié pour pierre naturelle
Oui
Approprié pour tuile
Oui
Approprié pour béton avé
Oui
Granulation
24
Dureté
P
Matériau du revêtement
Carbure de silicium
Forme
Moyeu déporté
Hauteur de/à
22.23 mm