Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonner 150x3,0x22,23

  • ERIKS:23875341
  • Fabricant:4007220162248
Image 1
Abrasif : corindon A
Outil haute performance de dureté S dur à fort rendement de tronçonnage et très bonne durée de vie.
Épaisseurs de disque 1,9/1,6/1,0 mm pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures
Épaisseur de disque 2,4 mm pour les travaux de tronçonnage universels
Épaisseurs de disque 3,2/3,0/2,9 mm pour une durée de vie maximale et une grande stabilité latérale
Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance
L'utilisation de flasques de serrage de grande taille (SFS 76, page 48) augmente la stabilité latérale et garantit une conduite précise du disque,
notamment pour les disques à tronçonner minces en exécution plate de ø 178 et 230 mm
Ajouter à la liste

4,20 €/ Unitéhors TVA

5,08 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
150 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
3 mm
Approprié pour métal
Oui
Granulation
24
Dureté
S
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
22.23 mm