3,27 €/ Unitéhors TVA
3,96 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 125 mm |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Epaisseur | 3.2 mm |
Approprié pour acier ino | Oui |
Granulation | 46 |
Dureté | R |
Matériau du revêtement | Corindon |
Forme | Moyeu déporté |
Hauteur de/à | 22.23 mm |