Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonner 125x3,2x22,23

  • ERIKS:23875451
  • Fabricant:4007220523001
Image 1
Wheel thicknesses 1.9/1.6/1.0 mm for fast, easy cutting with minimized burr formation Wheel thickness 2.4 mm for multipurpose cutting work Wheelthicknesses 3.2/3.0 mm for maximum tool life and high lateral stability Suitable for use on angle grinders of all output categories Use of large clamping flanges (SFS 76, page 48) increases the lateral stability and ensures precise wheel guidance, in particular for thin cut-off wheels of the flat type with dia. 178 and 230 mm - Abrasive: Aluminium oxide A - Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.- Steel - Cutting of sheet metal, profiles and solid material
Ajouter à la liste

2,01 €/ Unitéhors TVA

2,43 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
3.2 mm
Granulation
46
Dureté
P
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Moyeu déporté
Hauteur de/à
22.23 mm