Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonner 125x1,6x22,23 INOX

  • ERIKS:23875407
  • Fabricant:4007220538104
Image 1
Abrasif : corindon A
Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.
Outil haute performance de dureté S (INOX) dur supportant des charges extrêmement élevées,
offrant un rendement de tronçonnage maximal et une durée de vie exceptionnelle.
Exécution X-SLIM® (0,8 mm) pour des coupes très rapides, sans échauffement et particulièrement minces, avec peu de bavures.
Ergonomique et confortable pour une sécurité maximale
Épaisseurs de disque 1,9/1,6/1,0 mm pour un tronçonnage sans échauffement, rapide, confortable et avec peu de bavures
et une durée de vie maximale
Épaisseurs de disque 2,3/2,2 mm pour les travaux de tronçonnage universels et une durée de vie maximale
Épaisseurs de disque 2,8/2,5 mm pour une durée de vie maximale et une grande stabilité latérale
Meilleurs résultats de tronçonnage obtenus sur meuleuses d'angle puissantes
Épaisseurs de disque 1,0/0,8 mm idéales pour les meuleuses d'angle sans fil
L'utilisation de flasques de serrage de grande taille (SFS 76, page 48) augmente la stabilité latérale et garantit une conduite précise du disque,
notamment pour les disques à tronçonner minces en exécution plate de ø 178 et 230 mm
Ajouter à la liste

3,70 €/ Unitéhors TVA

4,48 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
1.6 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
46
Dureté
S
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
22.23 mm