Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonne diamant 125x22,23

  • ERIKS:23876059
  • Fabricant:4007220641415
Image 1
Abrasif : diamant D
Outil universel à jante continue pour un tronçonnage confortable offrant un rendement de tronçonnage élevé et une bonne durée de vie.
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22.23 mm