Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonne diamant 115x22,23

  • ERIKS:23876055
  • Fabricant:4007220641361
Image 1
Abrasif : diamant D
Outil universel à segments pour un tronçonnage agressif et rapide, offrant un rendement de tronçonnage élevé et une bonne durée de vie.
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance
Ajouter à la liste

17,41 €/ Unitéhors TVA

21,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22.23 mm