Z SG POWER STEELOX
Modèle : lamelles en corindon zirconium (Z), résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Ainsi, capacité d'usinage performante et très longue durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.
Applications : usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Convient pour l'usinage des joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage. Convient également pour le meulage de surface sur l'acier.
5,81 €/ Unitéhors TVA
7,03 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
70 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 125 mm |
Epaisseur | 17 mm |
Approprié pour métal | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Granulation | P60 |