Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles Z 60SGP POWER 115mm G60

  • ERIKS:23428856
  • Fabricant:4007220167953
Image 1
Disque à lamelles POLIFAN, corindon zirconium, bombé

Z SG POWER STEELOX
Modèle : lamelles en corindon zirconium (Z), résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Ainsi, capacité d'usinage performante et très longue durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Convient pour l'usinage des joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage. Convient également pour le meulage de surface sur l'acier.

Ajouter à la liste

6,81 €/ Unitéhors TVA

8,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Epaisseur
17 mm
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
P60