Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles Z 60SG droit 125mm G60

  • ERIKS:23428854
  • Fabricant:4007220167656
Image 1
Disques à lamelles corindon zirconium POLIFAN, droit

Z SG POWER STEELOX
Modèle : lamelles en corindon zirconium (Z), résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Ainsi, capacité d'usinage performante et très longue durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Convient pour l'usinage des joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage. Convient également pour le meulage de surface sur l'acier.

Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Epaisseur
18 mm
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
P60