Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles Z 60PSF droit 125mm G60

  • ERIKS:23876024
  • Fabricant:4007220444078
Image 1
Disques à lamelles corindon zirconium POLIFAN

Z PSF STEELOX
Modèle : lamelles en corindon zirconium (Z), résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Ainsi, capacité d'usinage performante et longue durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Convient pour le meulage de surface, l'usinage de joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage.

Ajouter à la liste

3,97 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
14 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Approprié pour béton avé
Oui
Granulation
P60
Matériau du revêtement
Zirconium