Z SGP CURVE STEELOX
Modèle : lamelles corindon zirconium (Z), résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Ainsi, capacité d'usinage élevée et très longue durée de vie. Le disque à lamelles est muni de lamelles sur la face abrasive comme sur la face arrière et sur le rayon. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.
Applications : usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Convient pour l'usinage de soudures d'angle, de joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage.
10,35 €/ Unitéhors TVA
12,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Epaisseur | 14 mm |
Approprié pour métal | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Granulation | P40 |