Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles Z 40SGP CURVE L 115mm G40

  • ERIKS:12052778
  • Fabricant:4007220821695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disque à lamelles POLIFAN, corindon zirconium CURVE, radial

Z SGP CURVE STEELOX
Modèle : lamelles corindon zirconium (Z), résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Ainsi, capacité d'usinage élevée et très longue durée de vie. Le disque à lamelles est muni de lamelles sur la face abrasive comme sur la face arrière et sur le rayon. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Convient pour l'usinage de soudures d'angle, de joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage.

Ajouter à la liste

10,72 €/ Unitéhors TVA

12,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour acier ino
Oui