Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles X-LOCK STEELOX G80SGP 125mm

  • ERIKS:14591647
  • Fabricant:4007220113721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Disque à lamelles X-LOCK, corindon zirconium, Ø 125 mm, bombé

Z SG POWER STEELOX
Modèle : lamelles au corindon zirconium (Z), très résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile bombé. Performance d’usinage agressive et durée d’utilisation remarquable. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.

Applications : adapté pour l’usinage des cordons de soudure, ainsi que le chanfreinage et l’ébavurage. Adapté également pour le meulage de surface sur l’acier.

Ajouter à la liste

8,81 €/ Unitéhors TVA

10,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD