Z SG POWER STEELOX
Modèle : lamelles au corindon zirconium (Z), très résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile bombé. Performance d’usinage agressive et durée d’utilisation remarquable. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.
Applications : adapté pour l’usinage des cordons de soudure, ainsi que le chanfreinage et l’ébavurage. Adapté également pour le meulage de surface sur l’acier.
6,92 €/ Unitéhors TVA
8,37 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 125 mm |
Porte-outil | X-LOCK |
Granulation | P60 |
Matériau du revêtement | Zirconium |