Z PSF STEELOX
Modèle : lamelles au corindon zirconien (Z). Modèle performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre. Puissance d'enlèvement élevée et excellente longévité. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d'outil aisé et rapide.
Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour l'usinage des cordons de soudure, le chanfreinage, le polissage de surfaces en acier.
4,73 €/ Unitéhors TVA
5,72 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 125 mm |
Porte-outil | X-LOCK |
Granulation | P60 |
Matériau du revêtement | Zirconium |