Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles X-LOCK STEELOX G40PSF 125mm

  • ERIKS:14591641
  • Fabricant:4007220113639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Disque à lamelles X-LOCK, corindon zirconium, Ø 125 mm, bombé

Z PSF STEELOX
Modèle : lamelles au corindon zirconien (Z). Modèle performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre. Puissance d'enlèvement élevée et excellente longévité. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d'outil aisé et rapide.

Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour l'usinage des cordons de soudure, le chanfreinage, le polissage de surfaces en acier.

Ajouter à la liste

6,03 €/ Unitéhors TVA

7,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD