Z SGP CURVE STEELOX
Modèle : lamelles au corindon zirconium (Z), très résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Un taux d’enlèvement de matière élevé et une durée d’utilisation exceptionnelle. Le disque à lamelles est muni de lamelles sur la face abrasive comme sur la face arrière et sur le rayon. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.
Applications : adapté pour l’usinage des soudures d’angle , des cordons de soudure, ainsi que le chanfreinage et l’ébavurage.
15,73 €/ Unitéhors TVA
19,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150