Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles X-LOCK SGP-CURVE 125mm L G40

  • ERIKS:14591644
  • Fabricant:4007220113806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Disque à lamelles X-LOCK, corindon zirconium CURVE, Ø 125 mm, radial

Z SGP CURVE STEELOX
Modèle : lamelles au corindon zirconium (Z), très résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Un taux d’enlèvement de matière élevé et une durée d’utilisation exceptionnelle. Le disque à lamelles est muni de lamelles sur la face abrasive comme sur la face arrière et sur le rayon. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.

Applications : adapté pour l’usinage des soudures d’angle , des cordons de soudure, ainsi que le chanfreinage et l’ébavurage.

Ajouter à la liste

16,46 €/ Unitéhors TVA

19,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD