Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles STRONG bombe 115mm G50

  • ERIKS:12052804
  • Fabricant:4007220777879
Image 1
Disque à lamelles POLIFAN, corindon zirconium STRONG, bombé

Z SGP STRONG STEEL
Modèle : lamelles au corindon zirconien (Z), modèle durablement performant, à liant en résine synthétique, haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre. Grâce aux longues lamelles, disposées de manière compacte, une performance de meulage constante jusqu'au dernier grain abrasif est atteinte, tout en assurant une longue durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier. Convient pour l'usinage des joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage.

Ajouter à la liste

14,14 €/ Unitéhors TVA

17,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Approprié pour métal
Oui