Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles SGP-COOL droit 115mm CO40

  • ERIKS:23428839
  • Fabricant:4007220725436
Image 1
Disque à lamelles POLIFAN, grain céramique CO-COOL, droit

CO-COOL SG STEELOX
Modèle : lamelles en grain céramique (CO) et agent refroidissant, résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Sans aucun échauffement pour les matériaux difficiles à usiner. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier, la calamine, l'acier inoxydable, l'aluminium et les alliages à base de nickel (par ex. Inconel et Hastelloy). Convient pour le meulage de surface, l'usinage de joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage.

Ajouter à la liste

5,54 €/ Unitéhors TVA

6,70 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Approprié pour acier ino
Oui